Tarcze do oczyszczania zgrubnego z trzpieniem (SiC) 75 mm

Nr art.: 555930 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    73,43  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    61,21  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne Karborund (SiC)
    oznaczenie ziarnistości SiC
    Stopień twardości bardzo twarde
    ziarnistość b. zgrubne
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    ⌀ tarczy 75 mm
    grubość 15 mm
    grubość tarczy 15 mm
    ⌀ chwytu 6 mm
    zalecana prędkość obrotowa 8 000 min-1
    Rodzaj produktu Włóknina do zgrubnego oczyszczania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 555930 75
    EAN / GTIN 4054596605817
    Numer producenta 7100192707

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    kamień
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem. Struktura otwarta, nie zatyka się.
    wytrzymałe krawędzie, szczególnie duża wydajność i trwałość. Zwłaszcza do usuwania.

    Zastosowanie:

    Promieniowe, na wałkach giętkich i w szlifierkach prostych. Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka