Wachlarzowe tarcze ścierne 100

Nr art.: 555915 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    20,66  PLN / Sztuka
  • z 20 Sztuka
    17,25  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

porównanie ziarnistości 100
ziarnistość zgrubny
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
kolor brązowe
zalecana prędkość obrotowa 10 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 555915 100
EAN / GTIN 4067263290537
Numer producenta 555915 100

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gwiaździście rozmieszczona włóknina ścierna i gwint mocujący. Odporna na rozdzieranie i trwała włóknina, niestrzępiąca się. 3-warstwowy.

Zastosowanie:

Do oczyszczania, usuwania zadziorów i obróbki wykańczającej w trudnodostępnych miejscach, jak otwory, gwinty wewnętrzne, rury i zagłębienia. Stosować z kołkiem mocującym nr 555920.