{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ pierścienia | 350 mm | |
szerokość pierścienia | 18 mm | |
⌀ otworu | 40 mm | |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 1 cal; 1/2 cal | |
Rodzaj produktu | Krążek szlifierski |
Numer artykułu | 555742 350 | |
EAN / GTIN | 4062406300487 | |
Numer producenta | IB4345 |