Ściernice wachlarzowe, Włóknina (SiC) 40X20 mm

Nr art.: 554972 40X20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    29,41  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    24,50  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Walec z ziarna karborundowego
oznaczenie ziarnistości SiC
porównanie ziarnistości 180
ziarnistość średni
⌀ główki 40 mm
szerokość główki 20 mm
⌀ chwytu 6 mm
zalecana prędkość obrotowa 7 500 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 14 000 min-1
Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554972 40X20
EAN / GTIN 4045197803986

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. ⌀ trzpienia 6 mm.
Ziarna z węgliku krzemu (SiC) o ostrych krawędziach zapewniają agresywne szlifowanie i lekko połyskujące wykończenie.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.