Ściernice wachlarzowe, włóknina / płótno, średni, ⌀ główki×szerokość główki: 40X20mm

Nr art.: 554920 40X20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    31,28  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    26,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
281 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 180 / 150
ziarnistość średni
⌀ główki 40 mm
szerokość główki 20 mm
⌀ chwytu 6 mm
zalecana prędkość obrotowa 7 500 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 14 000 min-1
Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554920 40X20
EAN / GTIN 4045197241115
Numer producenta 554920 40X20

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowate rozmieszczenie lamelek wokół osi narzędzia. Kombinacja z płótnem ściernym wzmacnia efekt ścierny włókniny. Średnica chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.