{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Karborund (SiC) | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
ziarnistość | 80 | |
⌀ główki | 30 mm | |
szerokość główki | 10 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 16 000 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 25 400 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice wachlarzowe, |
Numer artykułu | 554660 30X10 | |
EAN / GTIN | 4045197240989 | |
Numer producenta | 554660 30X10 |