Ściernice wachlarzowe, (A) 3/30X5 mm

Nr art.: 554200 3/30X5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    13,98  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    11,65  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
481 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 80
⌀ główki 30 mm
szerokość główki 5 mm
⌀ chwytu 3 mm
zalecana prędkość obrotowa 16 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 18 000 min-1
Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554200 3/30X5
EAN / GTIN 4045197679734
Numer producenta 554200 3/30X5

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki ściernicy umieszczone wachlarzowo wokół osi narzędzia.
listki pokryte korundem zwykłym (A).

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form , przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.