{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Ziarno ceramiczne (CER) | |
oznaczenie ziarnistości | Ceramika | |
ziarnistość | 120 | |
⌀ główki | 60 mm | |
szerokość główki | 30 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 8 000 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 700 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice wachlarzowe, |
Numer artykułu | 554170 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197803832 | |
Numer producenta | 554170 60X30 |