Ściernice wachlarzowe, (CER) 20X20 mm

Nr art.: 554160 20X20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    32,85  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    27,37  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szer. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
    oznaczenie ziarnistości Ceramika
    ziarnistość 80
    ⌀ główki 20 mm
    szerokość główki 20 mm
    ⌀ chwytu 6 mm
    zalecana prędkość obrotowa 20 000 min-1
    maksymalna prędkość obrotowa 38 200 min-1
    Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 554160 20X20
    EAN / GTIN 4062406123901
    Numer producenta 554160 20X20

    Tabela zastosowań

    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
    Ściernica płytkowa z ziarnem ceramicznym (CER).

    Zastosowanie:

    Przede wszystkim do pbróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.