Włókninowa tarcza ścierna do wykańczania (CER) PN-DR 280

Nr art.: 554068 280
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    10,62  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    8,84  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
315 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
    porównanie ziarnistości 280
    ziarnistość drobne
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    wersja A very fine
    maksymalna prędkość obrotowa 23 000 min-1
    Rodzaj produktu Płótno ścierne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 554068 280
    EAN / GTIN 638060893036
    Numer producenta 7100264173

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    kamień
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Uniwersalna i wydajna włóknina nylonowa w połączeniu z ziarnem ceramicznym o precyzyjnym kształcie (CER) zapewniają wysoki ścier i długą trwałość.

    Zastosowanie:

    Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.