{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
porównanie ziarnistości | 180 | |
ziarnistość | średnie | |
stopień twardości | miękkie | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 50,8 mm | |
oznaczenie producenta | XL-DR | |
wersja | 2 A med | |
maksymalna prędkość obrotowa | 22 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze kompaktowe |
Numer artykułu | 554066 180/2 | |
EAN / GTIN | 30048011171853 | |
Numer producenta | 7100000860 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tarcze kompaktowe XL-UR, ⌀ 50,8 mm, porównanie ziarnistości: 180/2
na zamówienie
w magazynie
443 sztuk w magazynie
od
1
szt.
42,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
15
szt.
35,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
27,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
15
szt.
23,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wersja | 2 A med | 2 A średni |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
ziarnistość | średnie | Priemonė |
stopień twardości | miękkie | miękkie |
maksymalna prędkość obrotowa | 22 000 min-1 | 22 000 min-1 |
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | Korund zwykły (A) |
oznaczenie ziarnistości | A | A |