Tarcze do oczyszczania zgrubnego (SiC) XCRS

Nr art.: 554056 XCRS
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    25,38  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    21,17  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wykonane z włókniny Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne Karborund (SiC)
    oznaczenie ziarnistości SiC
    ziarnistość b. zgrubne
    stopień twardości bardzo twarde
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    ⌀ tarczy 50,8 mm
    oznaczenie firmy 3M XT-DR
    maksymalna prędkość obrotowa 18 000 min-1
    Rodzaj produktu Włóknina do zgrubnego oczyszczania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 554056 XCRS
    EAN / GTIN 50638060215383
    Numer producenta 7100175521

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    kamień
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem. Struktura otwarta, nie zatyka się.
    wytrzymałe krawędzie, szczególnie duża wydajność i trwałość . Zwłaszcza do usuwania zgorzeliny.

    Zastosowanie:

    Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.