Tarcze do oczyszczania (A) FINE

Nr art.: 554054 FINE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    8,67  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    7,26  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wykonane z włókniny Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość średnie
stopień twardości miękkie
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa 18 000 min-1
Rodzaj produktu Włóknina do zgrubnego oczyszczania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554054 FINE
EAN / GTIN 4062406301217
Numer producenta 554054 FINE

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem. Struktura otwarta, nie zatyka się.
Umożliwia bardzo łagodne czyszczenie oraz dokładne wykończenie.

Zastosowanie:

Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.