Włókninowe tarcze ścierne do wykańczania  SC-DR, ⌀ 76,2 mm, porównanie ziarnistości: 100

Nr art.: 554047 100
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,40  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    16,16  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 100
ziarnistość zgrubne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 76,2 mm
Wersja A crs
maksymalna prędkość obrotowa 18 000 min-1
Rodzaj produktu Płótno ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554047 100
EAN / GTIN 30048011055320
Numer producenta 7000000756
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany Roloc™ umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym“ ruchem ręki w najkrótszym czasie.
Uniwersalna i wydajna włóknina nylonowa.

Zastosowanie:

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.
Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.