Włókninowe tarcze ścierne do wykańczania SC-DR 100

Nr art.: 554044 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    6,57  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    5,49  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 100
ziarnistość zgrubne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 25,4 mm
wersja A crs
maksymalna prędkość obrotowa 25 000 min-1
Rodzaj produktu Płótno ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554044 100
EAN / GTIN 30048011153934
Numer producenta 7000000704

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
Uniwersalna i wydajna włóknina nylonowa.

Zastosowanie:

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.
Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.