• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Włókninowe tarcze ścierne do wykańczania  280

Nr art.: 554042 280
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    8,95  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    7,48  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość drobne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 50,8 mm
wersja A very fine
maksymalna prędkość obrotowa 23 000 min-1
Rodzaj produktu Płótno ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554042 280
EAN / GTIN 4062406300715
Numer producenta 554042 280

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym” ruchem ręki w najkrótszym czasie.
Uniwersalna i wydajna włóknina nylonowa.

Zastosowanie:

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.
Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. od nr 573510.