Ściernica Combidisc® diament 220

Nr art.: 554033 220
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    129,31  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    107,79  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość 220
⌀ tarczy 50,8 mm
odpowiada wielkości ziarna 76 µm
maksymalna prędkość obrotowa 7 500 min-1
Rodzaj produktu Krążki ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554033 220
EAN / GTIN 4007220750506
Numer producenta 4007220750506

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
Ti
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
Ściernice z ziarnami diamentowymi (D) do bardzo twardych materiałów takich jak węgliki spiekane, szkło, ceramika, CFK/GFK i powłok chroniących przed ścieraniem (np. emalie). Stosować na twardych albo średnio twardych talerzach szlifierskich.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Wskazówka:

Tarcza czyszcząca Bristle Disc Roloc™ patrz od nr 573510