Tarcza ścierna Actirox AF 890 (CER) 36

Nr art.: 554001 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    8,12  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    6,76  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Actirox
    Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
    oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
    ziarnistość 36
    ⌀ tarczy 50,8 mm
    maksymalna prędkość obrotowa 25 000 min-1
    Rodzaj produktu Krążki ścierne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 554001 36
    EAN / GTIN 2050002067455
    Numer producenta 8295535111

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo duża wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).
    Rodzaj ziarna: 100% ziarna ceramicznego VSM o geometrycznym kształcie z aktywną powłoką ścierną (TOP SIZE).

    Zastosowanie:

    Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka