Talerze szlifierskie gumowe, ⌀ chwytu 6 mm półtwarde, ⌀ zewnętrzna: 50Mmm

Nr art.: 553920 50M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień twardości półtwarde
⌀ zewnętrzna 50 mm
⌀ chwytu 6 mm
maksymalna prędkość obrotowa 30 000 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553920 50M
EAN / GTIN 4045197331007
Numer producenta 553920 50M

Opis

Wykonanie:

Optymalne mocowanie tarcz ściernych na talerzu szlifierskim za pomocą systemu szybkomocującego (gwint wewnętrzny). Łatwiejsza i szybka ręczna wymiana krążków, również po intensywnym użytkowaniu.
Gumowy talerz szlifierski o ⌀ trzpienia 6 mm. Do mocowania tarcz ściernych za pomocą metalowego rygla szybkomocującego.

Zastosowanie:

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu, przy produkcji narzędzi, form, modeli, maszyn, aparatów oraz w budowie zbiorników.