Opaski ścierne stożkowe (A), ziarno 150, drobne  drobne, ⌀ zewnętrzna x długość rolek ściernych: 10X25mm

Nr art.: 553895 10X25
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    14,85  PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    12,41  PLN / 1 Sztuka
415 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna x długość rolek ściernych (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 150
ziarnistość drobne
kształ opaski ściernej stożkowe
⌀ opasek ściernych 10 mm
długość opaski ściernej 25 mm
maksymalna prędkość obrotowa 26 000 min-1
Rodzaj produktu Opaska ścierna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553895 10X25
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197524645
Kopiuj
Numer producenta 553895 10X25
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
 
drewniane
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Rolki ścierne są wykonane z nawiniętego płótna ściernego. Korund zwykły (A).
kształt stożkowy do obróbki w ciasnych miejscach.

Pasuje do:

trzpieni do rolek ściernych 553835.

Pasuje do:

⌀ trzpieni × długość całkowita: 3×63