Tulejki lamelkowe (ZA) ziarno 40 zgrubne, ⌀ tulei×szerokość tulei: 45X30mm

Nr art.: 553820 45X30
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    43,56  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    36,31  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tulei×szerokość tulei (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: ZA

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund cyrkonowy
oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 40
ziarnistość zgrubne
kształt tulei walcowy
⌀ zewnętrzna 60 mm
⌀ tulei 45 mm
szerokość tulei 30 mm
maksymalna prędkość obrotowa 12 700 min-1
Rodzaj produktu Tulejki lamelkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553820 45X30
EAN / GTIN 4045197723123
Numer producenta 553820 45X30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami trzpieni tulejek z materiału ściernego.
Tulejki lamelkowe ścierne ułożone ciasno wokół stabilnego rdzenia, wykonane z tkaniny z korundu cyrkonowego (ZA). Wskutek równomiernego zużycia poszczególnych listków następuje ciągłe odsłanianie nowego płótna ściernego, co wielokrotnie zwiększa trwałość i wydajność szlifowania.

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.
Przy agresywnym szlifowaniu płaszczyzn stanowi alternatywę dla tulejek z materiału ściernego albo ściernic wachlarzowych. Zastosowanie wyłącznie w kierunku ruchu korpusu kierunek ruchu jest oznaczony na rdzeniu tulei.

Pasuje do:

Trzpieni do tulejek z materiału ściernego nr 553600.