• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Tulejki z materiału ściernego (ZA) ziarno 36 zgrubne 22X20 mm

Nr art.: 553760 22X20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    2,92  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    2,40  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
217 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tulei×szerokość tulei (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ZA

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund cyrkonowy
oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 36
ziarnistość zgrubne
kształt tulei walcowy
⌀ tulei 22 mm
szerokość tulei 20 mm
Rodzaj produktu Tulejki szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553760 22X20
EAN / GTIN 4045197240477
Numer producenta 553760 22X20

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami trzpieni tulejek z materiału ściernego.
Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.
Korund cyrkonowy (ZA).

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

Pasuje do:

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka