Tulejki z materiału ściernego (A), ziarno 80 średnie, ⌀ tulei×szerokość tulei: 30X30mm

Nr art.: 553720 30X30
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    3,63  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    3,03  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 953 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tulei×szerokość tulei (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 80
ziarnistość średni
kształt tulei walcowy
⌀ tulei 30 mm
szerokość tulei 30 mm
Rodzaj produktu Tulejki szlifierskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553720 30X30
EAN / GTIN 4045197240385
Numer producenta 553720 30X30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami trzpieni tulejek z materiału ściernego.
Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.
korund zwykły (A).

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

Pasuje do:

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.