Kapturki ścierne (korund specjalny) 1626C

Nr art.: 553047 1626C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    4,87  PLN / Sztuka
  • z 100 Sztuka
    4,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • Kształt: C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund (A),
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 60
Kształt C
⌀ kapturków ściernych 16 mm
wysokość kapturka ściernego 26 mm
zalecana prędkość obrotowa 12 000 min-1
Rodzaj produktu Kapturki ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553047 1626C
EAN / GTIN 4062406123611

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren.
Korund specjalny (A) ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

Wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturów ściernych nr 553100.
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
    Kapturek ścierny - ⌀, długość, kształt Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka