• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kapturki ścierne (CER) 1626A

Nr art.: 553038 1626A
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    6,44  PLN / Sztuka
  • z 100 Sztuka
    5,32  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kapturek ścierny - ⌀, długość, kształt Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość 150
Kształt A
⌀ kapturków ściernych 16 mm
wysokość kapturka ściernego 26 mm
zalecana prędkość obrotowa 12 000 min-1
Rodzaj produktu Kapturki ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553038 1626A
EAN / GTIN 4062406122775
Numer producenta 553038 1626A

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren.
Ziarno ceramiczne (CER), idealne do obróbki stali nierdzewnych i stopów niklu. Duża wydajność obróbki ściernej i chłodny szlif.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

Wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturów ściernych nr 553100.