Ściernice trzpieniowe diamentowe galwaniczne D64, D, Kształt: ZY1401

Nr art.: 552695 ZY1401
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kształt Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
Opis kształtu talerz
⌀ główki 14 mm
długość główki 1 mm
długość całkowita 36 mm
⌀ chwytu 3 mm
Rodzaj produktu Ściernice trzpieniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552695 ZY1401
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197724526
Kopiuj
Numer producenta 552695 ZY1401
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
odpowiednie dla / [m/min]
 
15
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
 
15
kamień
odpowiednie dla / [m/min]
 
15
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z powłoką diamentową. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki galwanicznemu wiązaniu niklowemu.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do szlifowania dokładnego otworów, promieni, konturów orazusuwania zadziorów i fazowania.
Do węglików spiekanych, ceramiki technicznej, żeliwa szarego i sferoidalnego, szkła, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (włókna szklane / węglowe).
Zalecana prędkość obwodowa: diament na sucho 8-18 m/s, diament na mokro 15-25 m/s.

Wskazówka:

Osełki diamentowe zob. od nr 559000 pilniki diamentowe od nr 529150.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka