• Szanowni Klienci, wznowienie wysyłek GLS (do 30 kg) nastąpi 2.01.25, a wielkogabarytowych 7.01.25. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2025!

Ściernice trzpieniowe CBN galwaniczne B126, CBN, ⌀ główki: 1,4mm

Nr art.: 552550 1,4
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: CBN

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości CBN
opis kształtu walec
⌀ główki 1,4 mm
długość główki 4 mm
długość całkowita 40 mm
⌀ chwytu 3 mm
Rodzaj produktu Ściernice trzpieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 552550 1,4
EAN / GTIN 4045197724472
Numer producenta 552550 1,4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
20
Stal < 60 HRC
 
20
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
żeliwo szare (sferoidalne)
 
20
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z powłoką CBN. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki galwanicznemu wiązaniu niklowemu.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do szlifowania dokładnego otworów, promieni, konturów orazusuwania zadziorów i fazowania .
Do wszystkich stali hartowanych, ulepszanych cieplnie i wysokostopowych.
Zalecane prędkości obwodowe: CBN na sucho 15-25 m/s, CBN na mokro 20-40 m/s.

Wskazówka:

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.