Diamentowe pasty szlifierskie 5 g, rozpuszczalne w alkoholu i wodzie monokrystaliczny 0,5 µm

Nr art.: 552330 0,5
(PLN 9038,90 / 100 Gram)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej (µm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość mikrodrobny
kod kolorów białe
Rodzaj produktu Pasta szlifierska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 552330 0,5
EAN / GTIN 4045197958457
Numer producenta 552330 0,5

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
1
Stal < 55 HRC
 
1
Stal < 60 HRC
 
1
Stal < 67 HRC
 
1
węglik spiekany (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
1
kamień
 
1
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Pasta diamentowa niezawierająca silikonu w praktycznym zastrzyku dozującym.
Silnie skoncentrowane ziarno diamentu naturalnego w 5g zastrzyku w celu uzyskania równomiernych głębokości chropowatej na powierzchni elementu obrabianego.

Zastosowanie:

Wiązanie mieszalne z alkoholem albo wodą , w każdym stosunku, zapewnia optymalną warstewkę smaru. Łatwe, przyjazne dla środowiska i niepozostawiające resztek czyszczenie narzędzi i elementu obrabianego wodą.
Do prac polerskich na stali hartowanej, węglikach spiekanych, ceramice i materiałach wiązanych.