• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Trzpienie polerskie filcowe, ⌀ chwytu 6 mm 170

Nr art.: 552200 170
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,15  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    15,93  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
402 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień twardości średnie
⌀ główki 20 mm
długość główki 25 mm
⌀ chwytu 6 mm
zalecana prędkość obwodowa 5 m/s - 10 m/s
Rodzaj produktu Trzpień polerski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 552200 170
EAN / GTIN 4045197240064
Numer producenta 552200 170

Opis

Wykonanie:

Bardzo trwałe filcowe trzpienie polerskie, wykonane ze średnio twardego filcu o szczególnie stabilnym kształcie.

Zastosowanie:

Do polerowania wstępnego i na wysoki połysk wstępnie oszlifowanych powierzchni wymagających dokładnego kształtu geometrycznego.

Wskazówka:

Filcowe trzpienie muszą być używane w połączeniu z pastami polerskimi i szlifierskimi takimi jak nr 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Zalecana prędkość obwodowa 5 −10 m/s.