Trzpienie polerskie filcowe, ⌀ uchwytu 3 mm KU10

Nr art.: 552100 KU10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    17,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    14,38  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień twardości średnie
⌀ główki 10 mm
długość główki 9 mm
⌀ chwytu 3 mm
zalecana prędkość obwodowa 5 m/s - 10 m/s
Rodzaj produktu Trzpień polerski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 552100 KU10
EAN / GTIN 4045197887849
Numer producenta 552100 KU10

Opis

Wykonanie:

Bardzo trwałe filcowe trzpienie polerskie, wykonane ze średnio twardego filcu o szczególnie stabilnym kształcie.

Zastosowanie:

Do polerowania wstępnego i na wysoki połysk wstępnie oszlifowanych powierzchni wymagających dokładnego kształtu geometrycznego.

Wskazówka:

Filcowe trzpienie muszą być używane w połączeniu z pastami polerskimi i szlifierskimi takimi jak nr 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Zalecana prędkość obwodowa 5 −10 m/s.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka