Diamentowy trzpień polerski CaraFin ZY1610

Nr art.: 551941 ZY1610
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CaraFin
Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość Polerowanie końcowe
⌀ główki 16 mm
długość główki 10 mm
⌀ chwytu 6 mm
zalecana prędkość obwodowa 1 m/s - 2 m/s
Rodzaj produktu Trzpień polerski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 551941 ZY1610
EAN / GTIN 4062406117818
Numer producenta 551941 ZY1610

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trzpienie polerskieelastycznego PU pokryte ziarnami diamentu na powierzchni obwodowej. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie większe ścieranie w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu, znajdującymi się w pastach polerskich.

Zastosowanie:

Do prac polerskich wymagających wysokiej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów.