{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
porównanie ziarnistości | 180 | |
ziarnistość | równiaki | |
stopień twardości | równiaki | |
wersja | 6A medium | |
⌀ otworu | 5 mm | |
⌀ główki | 25 mm | |
wysokość główki | 25 mm | |
adapter | za pomocą trzpienia nasadzanego nr 551935. | |
zalecana prędkość obrotowa | 13 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice trzpieniowe |
Numer artykułu | 551930 180M | |
EAN / GTIN | 50048011140631 | |
Numer producenta | 03795 |