Ściernice polerskie, ziarno 280 (zielone) bardzo drobne 4X8 mm

Nr art.: 551922 4X8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    16,23  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    13,50  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×dł. główki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne korund zwykły (A)
    oznaczenie ziarnistości A
    kolor zielone
    Rodzaj produktu Trzpień polerski

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 551922 4X8
    EAN / GTIN 4062406572495
    Numer producenta 551922 4X8

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Trzpień polerski z korundem zwykłym (A)ze spoiwem z elastycznej gumy.
    Trzpienie polerskie GARANT pozwalają na uzyskanie dokładnej, równomiernej powierzchni dzięki dużej trwałości. Zależnie od wykonania uzyskuje się równomierne, dokładnie wypolerowane powierzchnie, również na wysoki połysk. Trzpienie polerskie GARANT można samodzielnie profilować za pomocą obciągaczy.

    Zastosowanie:

    Do szlifowania wykańczającego i polerowania stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, materiałów żaroodpornych i metali nieżelaznych.Ściernice nie zatykają się także podczas obróbki materiałów zacierających się. Do matowania lub nanoszenia efektów optycznych na zbiornikach z blachy nierdzewnej itd..Dzięki elastycznemu wiązaniu ścierniwa uzyskuje się bardzo gładkie powierzchnie.
    Nie nadają się do krawędzi i chropowatych powierzchni.