Ściernice polerskie, ziarno 220 (brązowe) drobne, ⌀ główki×długość główki: 4X8mm

Nr art.: 551920 4X8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    16,75  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    13,95  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×długość główki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 220
opis kształtu walec
⌀ główki 4 mm
długość główki 8 mm
⌀ chwytu 3 mm
kolor brązowe,
zalecana prędkość obwodowa 10 m/s - 15 m/s
Rodzaj produktu Trzpień polerski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 551920 4X8
EAN / GTIN 4045197804525
Numer producenta 551920 4X8

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trzpień polerski z korundem zwykłym (A)ze spoiwem z elastycznej gumy.
Trzpienie polerskie GARANT pozwalają na uzyskanie dokładnej, równomiernej powierzchni dzięki dużej trwałości. Zależnie od wykonania uzyskuje się równomierne, dokładnie wypolerowane powierzchnie, również na wysoki połysk. Trzpienie polerskie GARANT można samodzielnie profilować za pomocą obciągaczy.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego i polerowania stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, materiałów żaroodpornych i metali nieżelaznych.Ściernice nie zatykają się także podczas obróbki materiałów zacierających się. Do matowania lub nanoszenia efektów optycznych na zbiornikach z blachy nierdzewnej itd..Dzięki elastycznemu wiązaniu ścierniwa uzyskuje się bardzo gładkie powierzchnie.
Nie nadają się do krawędzi i chropowatych powierzchni.