Ściernice polerskie, ziarno 120 (czerwone) średnie, ⌀ główki×długość główki: 4X8mm

Nr art.: 551900 4X8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    16,45  PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    13,69  PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
1 195 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×długość główki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 80
Opis kształtu walec
⌀ główki 4 mm
długość główki 8 mm
⌀ chwytu 3 mm
kolor czerwone
zalecana prędkość obwodowa 10 m/s - 15 m/s
Rodzaj produktu Trzpień polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 551900 4X8
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197239877
Kopiuj
Numer producenta 551900 4X8
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Trzpień polerski z korundem zwykłym (A)ze spoiwem z elastycznej gumy.
Trzpienie polerskie GARANT pozwalają na uzyskanie dokładnej, równomiernej powierzchni dzięki dużej trwałości. Zależnie od wykonania uzyskuje się równomierne, dokładnie wypolerowane powierzchnie, również na wysoki połysk. Trzpienie polerskie GARANT można samodzielnie profilować za pomocą obciągaczy.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego i polerowania stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, materiałów żaroodpornych i metali nieżelaznych.Ściernice nie zatykają się także podczas obróbki materiałów zacierających się. Do matowania lub nanoszenia efektów optycznych na zbiornikach z blachy nierdzewnej itd..Dzięki elastycznemu wiązaniu ścierniwa uzyskuje się bardzo gładkie powierzchnie.
Nie nadają się do krawędzi i chropowatych powierzchni.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka