{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 80 | |
opis kształtu | walec | |
⌀ główki | 8 mm | |
długość główki | 10 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
kolor | szary | |
zalecana prędkość obwodowa | 10 m/s - 15 m/s | |
Rodzaj produktu | Trzpień polerski |
Numer artykułu | 551850 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197239846 | |
Numer producenta | 551850 8X10 |