Ściernice trzpieniowe zgrubne, AW-AN, Typ: SP2032

Nr art.: 551700 SP2032
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    14,81  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    12,36  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość zgrubny
⌀ główki 20 mm
długość główki 32 mm
⌀ chwytu 6 mm
długość chwytu 40 mm
Rodzaj produktu Ściernice trzpieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 551700 SP2032
EAN / GTIN 4045197239785
Numer producenta 551700 SP2032

Opis

Wykonanie:

Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce krawędzi i przy szlifie powierzchniowym oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.
Ściernice trzpieniowe o jakości specjalnej z korundu mieszanego, ziarno 30 (zgrubne), spoiwo ceramiczne. ⌀ chwytu 6 mm, długość chwytu 40 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnejżeliwa orazstali nierdzewnych (INOX).
Zalecana prędkość skrawania 40 − 50 m/s.