ściernice miniaturowe,drobne drobne ZY0408

Nr art.: 550400 ZY0408
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    8,59  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    7,16  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
190 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość drobny
⌀ główki 4 mm
długość główki 8 mm
⌀ chwytu 3 mm
długość chwytu 30 mm
Rodzaj produktu Ściernice trzpieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 550400 ZY0408
EAN / GTIN 4045197239136
Numer producenta 550400 ZY0408

Opis

Wykonanie:

Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce krawędzi i przy szlifie powierzchniowym oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.
Ściernice trzpieniowe ze spoiwem ceramicznym z różowego korundu szlachetnego. Wykonanie średnio twarde.
Drobna ziarnistość. ⌀ chwytu 3 mm, długość chwytu 30 mm.

Zastosowanie:

Do uniwersalnej obróbkistali niestopowych i niskostopowych orazstaliwa.
Zalecana prędkość skrawania 30 − 50 m/s.