Ściernice trzpieniowe, zestaw drobne 15

Nr art.: 550305 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba ściernic trzpieniowych Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczny

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości ceramiczny
ziarnistość drobny
⌀ chwytu 3 mm
długość chwytu 30 mm
liczba ściernic trzpieniowych 15
Rodzaj produktu Ściernice trzpieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 550305 15
EAN / GTIN 4007220947616
Numer producenta 4007220947616

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
28
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice trzpieniowe z ziarnem mieszanym (AW-CER), o twardości J, zbudowane z miękkiego połączenia białego korundu szlachetnego ceramicznego, mikrokrystalicznegokorundu spiekanego, w znacznym stopniu ulegającego samoostrzeniu, co zapewnia dużą wydajność ubytkową i chłodny szlif (oznaczenie firmy Pferd: AWCO).
Zestawy wybranych ściernic trzpieniowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach.

Zastosowanie:

Do obróbki płaszczyzn trudnoskrawalnych nadstopów, jak materiały tytanowe, stopy podstawowe niklu kobaltu oraz stal hartowana.
Zalecana prędkość skrawania 30-50 m/s.

W dostawie:

Po 1 ściernicy trzpieniowej ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.