{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie INOX | |
oznaczenie uzębienia | INOX | |
Stopień wielkości uzębienia | zgrubny | |
Materiał ostrza | HM | |
opis kształtu | walec | |
⌀ główki | 9,6 mm | |
długość główki | 19 mm | |
długość całkowita | 64 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 547250 A1020 | |
EAN / GTIN | 4045197973894 | |
Numer producenta | 547250 A1020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX − zgrubne, HM, Typ: A1020
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
175,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
162,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
185,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
201,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | walec | walec | walec | walec |
długość całkowita | 64 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ główki | 9,6 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
⌀ chwytu | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |