Zestaw pilników obrotowych, 10-elem., Z7 − średnie, uzębienie naprzemianskośne 10

Nr art.: 541510 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie Z7
Materiał ostrza HM
⌀ chwytu 6 mm
liczba frezów rotacyjnych 10
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 541510 10
EAN / GTIN 4062406659714

Opis

Wykonanie:

Zestawy wybranych pilników obrotowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach.
⌀ chwytu 6 mm

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

W dostawie:

Po 1 szt. nr 540750, wielk. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne