{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z3 | |
oznaczenie uzębienia | Z3 | |
rodzaj uzębienia | z łamaczem wiórów | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HSS | |
Kształt | C0616 | |
opis kształtu | walc. okr. | |
⌀ główki | 6 mm | |
długość główki | 20 mm | |
długość całkowita | 60 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540800 C0616 | |
EAN / GTIN | 4045197156068 | |
Numer producenta | 540800 C0616 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Pilniki obrotowe Z3 − średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: C0616
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
35,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
148,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | walc. okr. | walc. okr. |
długość całkowita | 60 mm | 55 mm |
⌀ główki | 6 mm | 6 mm |
⌀ chwytu | 6 mm | 6 mm |
Seria | Uzębienie Z3 | GARANT Master Cast |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 20 mm | 16 mm |