{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | A1625 | |
opis kształtu | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 25 mm | |
długość całkowita | 70 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540750 A1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723406 | |
Numer producenta | 540750 A1625 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym A1625
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
196,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
274,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 70 | 65 |
⌀ główki | 16 | 16 |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | średnie |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | Uzębienie nierównomierne |
⌀ chwytu | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 25 | 25 |