{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z FINE | |
oznaczenie uzębienia | Z FINE | |
Stopień wielkości uzębienia | bardzo drobny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | A1020 | |
opis kształtu | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | |
⌀ główki | 10 mm | |
długość główki | 20 mm | |
długość całkowita | 60 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540440 A1020 | |
EAN / GTIN | 4045197679918 | |
Numer producenta | 540440 A1020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z FINE − bardzo drobne A1020
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
198,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
213,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
177,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) |
długość całkowita | 60 | 60 | 60 |
Materiał ostrza | HM | HM TiAlN | HM |
Stopień wielkości uzębienia | bardzo drobny | średnie | średnie |
⌀ chwytu | 6 | 6 | 6 |
Seria | Uzębienie Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |