Zestaw pilników diamentowych do rowków, 5 szt., 150 mm D126 µm

Nr art.: 529660 D126
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie (µm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość D126
długość całkowita 150 mm
liczba pilników pojedynczych 5
Rodzaj produktu Pilniki precyzyjne do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 529660 D126
EAN / GTIN 4007220355381
Numer producenta 4007220355381

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 

Opis

Wykonanie:

Kształt zbliżony do nr 528050, ale oba końce pokryte pyłem diamentowym o równomiernej ziarnistości.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania form ze stali hartowanej lub węglików spiekanych. Piłować nie stosując dużego nacisku.

W dostawie:

W kasecie z tworzywa sztucznego,
5-częściowy: po jednym pilniku o kształcie 1 - 4 - 5 - 6 - 12.