{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
ziarnistość | D126 | |
opis kształtu | płaskie, | |
Okładzina | 2-stronne | |
długość całkowita | 60 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
przekrój z powłoką | 5×2 mm | |
długość powłoki | 25 mm | |
z uchwytem pilnika | nie | |
Rodzaj produktu | Pilniki iglaki |
Numer artykułu | 529420 1 | |
EAN / GTIN | 4007220257029 | |
Numer producenta | 4007220257029 |