{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
ziarnistość | D126 | |
opis kształtu | płaskie, | |
przekrój z powłoką | 10,3×2,8 mm | |
długość powłoki | 100 mm | |
długość całkowita | 215 mm | |
z uchwytem pilnika | nie | |
uchwyt do pilnika wymagany | nie | |
Rodzaj produktu | Pilnik z poręcznym chwytem |
Numer artykułu | 529150 1 | |
EAN / GTIN | 4007220017302 | |
Numer producenta | 4007220017302 |