Zestawy pilników precyzyjnych do rowków, półgładzików długość 180 mm 763

Nr art.: 528300 763
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość średni
nacięcie typu szwajcarskiego 2
odpowiada nacięciu niemieckiemu 2
nacięcia 25 cm
przekrój 9,2×3,6 mm
długość całkowita 180 mm
Rodzaj produktu Precyzyjny pilnik do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 528300 763
EAN / GTIN 613548076866
Numer producenta LR12763-2

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Surowiec do szwajcarskich pilników precyzyjnych do rowków , kuty ze specjalnej stali, szlifowany i poddawany obróbce za pomocą precyz. urządzeń, nadających mu bardzo dokładne nacięcia o jednolitej gęstości i głębokości oraz twardość 65 - 66 HRC. Bardzo dokładne i czyste nacięcia, aż po same ostrza, dowodzą wysokiej jakości. Charakteryzują się dużą precyzją kształtów oraz wysoką wydajnością, przy jednoczesnej dużej trwałości.
Zakończenie ostre.

Zastosowanie:

Również do precyzyjnej obróbki bardzo twardych materiałów, np. przy produkcji form i narzędzi.