Iglaki precyzyjne VALTITAN, długość całkowita 180 mm, SH 2 / DH 3, Typ: 10

Nr art.: 527570 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie typu szwajcarskiego 2
odpowiada nacięciu niemieckiemu 3
opis kształtu Barett
powierzchnie pilnika 1
przekrój 5,4×2,0 mm
długość całkowita 180 mm
z uchwytem pilnika nie
Rodzaj produktu Iglaki precyzyjne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 527570 10
EAN / GTIN 613548045732
Numer producenta LAV2411-180-2

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki iglaki o wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie dzięki twardości1200 HV . Specjalny kształt uzębienia zapobiega zapychaniu się nacięcia pilników. W celu oczyszczenia wystarczy tylko lekko uderzyć pilnikiem w kawałek drewna.

Norma:

SH = nacięcie szwajcarskie; DH = nacięcie niemieckie.