Precyzyjne pilniki płaskie 200/00

Nr art.: 520100 200/00
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiada nacięciu niemieckiemu 1
przekrój 21,3×4,8 mm
długość bez trzonu 200 mm
Rodzaj produktu Pilnik precyzyjny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 520100 200/00
EAN / GTIN 613548065853
Numer producenta LP1163-8-00

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymogom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości 65-66 HRC. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one lekko baryłkowate kształty, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.
Nacięcia na 3 stronach, zakończenie stępione.